Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43565070
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2A-137G
EAN/GTIN:
     672792007910
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das 2A-137G Fiber Single-Mode 1,25 G SFP Transceiver Modul bietet 1 GbE Konnektivität bis zu 10 Kilometer. Der Transceiver kann sowohl in Sendern als auch in Empfängern installiert werden. Als hotplug-fähiges Modul mit einem Standard-Duplex-Stecker für die Glasfaserkommunikation arbeitet das 2A-137G mit Singlemode-Fiber (SMF)-Verbindungen und einer nominalen Wellenlänge von 1310 nm, was es zu einem kostengünstigen und leistungsstarken Transceiver macht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Zertifizierung
IEC 825, EN60825-1, FDA 21 CFR 1040.10
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
144.6 mm
Tiefe
55.9 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.456,75*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.532,27*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.463,96*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.681,46*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.917,22*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.363,64*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.200,59*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.194,75*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.030,81*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.899,25*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.371,48*
Zubehör
Aten
KE6912
ab € 1.941,27*
Zubehör
Aten
KE6912R
ab € 1.455,46*
Zubehör
Aten
KE6912T
ab € 1.458,90*
Zubehör
Aten
KE6922T-AX
ab € 1.542,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.