Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port KVM-Switch USB-Audio 2xUSB2.0 HUB, OSD, Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-CS-1734B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CS-1734B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 USB-PC mit voller Audio-Unterstützung + 2-Port USB2.0 Hub USB kompatible Mouse/Keyboard Unterstützung Summer ON/OFF via Hotkey Firmware Upgrade Funktion Auto Scan Modus Im Lieferumfang: 2(4) Kabelsätze, 1 x DB9-RJ11 Kabel 1.8 m, 1 x PS/2-USB-Adapter
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
4
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, kvm aten 4 port, kvm aten, kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,56*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.199,49*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.193,96*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,53*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,28*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,46*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,67*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 79,84*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 290,68*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.