Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 9,53 x 6,40 m, schw/weiß, Polyester
Artikel-Nr.:
     158-BE2910
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110896
EAN/GTIN:
     0662820899662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
9,5
Länge [m]:
6,40
Stärke [mm]:
0,08
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-LAB | BMP21-PLUS | IDPAL | LABPAL
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
endlosband
Material:
Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,52*
€ 31,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 24,39*
€ 33,21*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 34,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 38,55*
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,11*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,86*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,48*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,29*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,09*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,30*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,80*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,53*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,89*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.