Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
B-Tech BT7374 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30214920
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT7374/B
EAN/GTIN:
5019318752186
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
28 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 445 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 65 °
Swivel Winkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
0.062 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
bildschirm schwenkarm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7371 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech
BT7371/B
€ 76,41*
Zubehör
B-Tech BT7372 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech
BT7372/B
€ 86,27*
Zubehör
B-Tech BT7373 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech
BT7373/B
€ 125,20*
Zubehör
B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech
BT7383/B
€ 152,62*
Zubehör
B-Tech BT7384 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech
BT7384/B
€ 192,21*
Zubehör
B-Tech BT8421 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech
BT8421/B
€ 48,67*
Zubehör
B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BT8423/B
€ 174,40*
Zubehör
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8424-300/B
€ 230,94*
Zubehör
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8424-150/B
€ 204,53*
Zubehör
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8424-200/B
€ 201,10*
Zubehör
B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8426/B
€ 204,18*
Zubehör
B-Tech BT8427 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8427/BS
€ 293,55*
Zubehör
B-Tech BT8427 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8427/B
€ 279,66*
Zubehör
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8428-300/B
€ 319,83*
Zubehör
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8428-150/B
€ 273,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.