Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8424 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38169170
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8424-300/B
EAN/GTIN:
     5019318087325
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 2
5790 g
Hauptgehäuse (außen) 2 Volumen
0.041 cm³
Hauptgehäuse (außen) 3 Volumen
0.01 cm³
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 2
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
3003 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 231,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,31*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,44*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,07*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 279,63*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 151,56*
Zubehör
B-Tech
BT7384/GB
€ 192,38*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
€ 204,49*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
€ 200,86*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
€ 203,24*
Zubehör
B-Tech
BT8427/B
€ 279,86*
Zubehör
B-Tech
BT8428-300/B
€ 319,42*
Zubehör
B-Tech
BT8428-150/B
€ 273,68*
Zubehör
B-Tech
BT8428-100/B
€ 259,60*
Zubehör
B-Tech
BT8428-200/B
€ 299,00*
Zubehör
B-Tech
BT8448-200/BB
€ 383,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.