Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8421 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5123969
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8421/B
EAN/GTIN:
     5019318084232
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
4600 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
513 mm
Tiefe (max)
32.5 mm
Höhe
450 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 1.041,78*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 1.195,00*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 1.202,27*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.320,06*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
ab € 1.327,71*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
ab € 1.266,38*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
ab € 1.271,01*
Zubehör
B-Tech
BTF845/BB
ab € 1.257,94*
Zubehör
B-Tech
BTF845/BS
ab € 1.255,66*
Zubehör
B-Tech
BT8422/B
ab € 94,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.