Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8426 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18588268
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8426/B
EAN/GTIN:
     5019318084713
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
625 - 950 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
152.1 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 1.045,73*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 1.200,95*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 1.196,33*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.317,40*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
ab € 1.316,76*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
ab € 1.276,24*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
ab € 1.275,50*
Zubehör
B-Tech
BTF845/BB
ab € 1.257,33*
Zubehör
B-Tech
BTF845/BS
ab € 1.261,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.