Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BT8423 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72569781
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8423/B
EAN/GTIN:
     5019318087349
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
177.6 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
225 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
625 - 950 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,41*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,27*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,20*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,71*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,62*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
€ 192,21*
Zubehör
B-Tech
BT7399/GB
€ 30,07*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,34*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
€ 733,83*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
€ 915,45*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
€ 913,78*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
€ 949,02*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
€ 970,45*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
€ 900,51*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
€ 896,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.