Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech BT7383 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33159798
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7383/B
EAN/GTIN:
     5019318752377
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 586 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 65 °
Swivel Winkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
0.06 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,59*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,48*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,20*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,68*
Zubehör
B-Tech
BT7384/GB
€ 191,50*
Zubehör
B-Tech
BT8421/B
€ 48,61*
Zubehör
B-Tech
BT8423/B
€ 175,12*
Zubehör
B-Tech
BT8424-300/B
€ 231,40*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
€ 205,21*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
€ 200,02*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
€ 203,40*
Zubehör
B-Tech
BT8427/BS
€ 293,10*
Zubehör
B-Tech
BT8427/B
€ 280,10*
Zubehör
B-Tech
BT8428-300/B
€ 319,62*
Zubehör
B-Tech
BT8428-150/B
€ 272,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.