Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech BT8428 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59231929
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8428-300/B
EAN/GTIN:
     5019318501807
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht Hauptgehäuse (außen) 2
5790 g
Hauptgehäuse (außen) 2 Volumen
0.041 cm³
Hauptgehäuse (außen) 3 Volumen
0.01 cm³
Anzahl pro Hauptgehäuße (außen) 2
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
2960 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 320,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,36*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,43*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,07*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,10*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,04*
Zubehör
B-Tech
BT7384/GB
€ 192,42*
Zubehör
B-Tech
BT8424-300/B
€ 231,40*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
€ 204,49*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
€ 199,61*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
€ 203,02*
Zubehör
B-Tech
BT8427/B
€ 279,90*
Zubehör
B-Tech
BT8428-150/B
€ 273,72*
Zubehör
B-Tech
BT8428-100/B
€ 259,26*
Zubehör
B-Tech
BT8428-200/B
€ 298,12*
Zubehör
B-Tech
BT8448-200/BB
€ 383,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.