Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7371 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7371 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech BT7371 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
B-Tech BT7371 71,1 cm (28") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30214918
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7371/B
EAN/GTIN:
     5019318758850
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
28 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-40 - 40 °
Swivel Winkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
0.037 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,43*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,07*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,10*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,62*
Zubehör
B-Tech
BT7384/GB
€ 192,42*
Zubehör
B-Tech
BT8421/B
€ 49,47*
Zubehör
B-Tech
BT8423/B
€ 174,61*
Zubehör
B-Tech
BT8424-300/B
€ 231,40*
Zubehör
B-Tech
BT8424-150/B
€ 204,53*
Zubehör
B-Tech
BT8424-200/B
€ 199,61*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
€ 203,02*
Zubehör
B-Tech
BT8427/BS
€ 291,79*
Zubehör
B-Tech
BT8427/B
€ 279,90*
Zubehör
B-Tech
BT8428-300/B
€ 320,21*
Zubehör
B-Tech
BT8428-150/B
€ 273,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.