Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Dataflex Viewlite Notebookhalterung - Option 040
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17443207
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.040
EAN/GTIN:
     805410580407
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Für nahezu alle Notebooks geeignet. Das elastische Band hält Ihr Notebook sicher an seinem Platz und Sie können es in die für Sie ideale Position bringen sowie zu einem zweiten Monitor ausrichten. Dank der Schnellverschluss-Befestigung können Sie schnell zwischen der Notebookhalterung und anderen Viewlite-Optionen wechseln. - Sehr schnelle Installation - Rotationsblockade der VESA-Befestigung voreingestellt - Ausschließlich kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-VESA-System - Für eine max. Dicke von 30 mm bei einem geöffneten Notebook - Verstecktes Kabelmanagement ist leicht zugänglich - Mit schützendem, rutschfesten Schaumstoff - Geliefert mit elastischem Sicherheitsband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
1401 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
53 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
51.388
€ 63,29*
Zubehör
Dataflex
49.450
€ 57,44*
Zubehör
Dataflex
58.402
€ 83,69*
Zubehör
Dataflex
58.422
€ 116,98*
Zubehör
Dataflex
58.102
€ 123,74*
Zubehör
Dataflex
58.122
€ 156,00*
Zubehör
Dataflex
58.142
€ 256,46*
Zubehör
Dataflex
58.202
€ 74,70*
Zubehör
Dataflex
58.222
€ 109,73*
Zubehör
Dataflex
58.512
€ 140,78*
Zubehör
Dataflex
58.622
€ 188,34*
Zubehör
Dataflex
58.652
€ 359,29*
Zubehör
Dataflex
58.312
€ 132,59*
Zubehör
Dataflex
52.972
€ 44,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.