Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewlite VESA 200 x 100 Befestigung - Option 020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewlite VESA 200 x 100 Befestigung - Option 020
Dataflex Viewlite VESA 200 x 100 Befestigung - Option 020
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11143869
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.020
EAN/GTIN:
     805410580209
Für Monitore mit einer 200 x 100 mm VESA-Montageanbindung und kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-System. Dadurch einfache Befestigung an jedem Viewlite Monitorarm.Hinweis: Da diese Befestigung für größere Monitore bestimmt ist, bitte unbedingt die maximalen Monitorabmessungen und die maximale Tragfähigkeit Ihres Monitorarms beachten. - Kompatibel mit VESA MIS-D 200 x 100 mm - Ausschließlich kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-VESA-System - Monitor-Rotationsstopp wählbar - Berücksichtigen Sie stets, für welche max. Monitorgröße und welches max. Gewicht Ihr Monitorarm geeignet ist
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
113 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
0.394 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
30.9 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.402
€ 84,07*
Zubehör
Dataflex
58.422
€ 116,81*
Zubehör
Dataflex
58.102
€ 123,62*
Zubehör
Dataflex
58.122
€ 156,13*
Zubehör
Dataflex
58.142
€ 255,24*
Zubehör
Dataflex
58.202
€ 74,97*
Zubehör
Dataflex
58.222
€ 109,76*
Zubehör
Dataflex
58.512
€ 141,17*
Zubehör
Dataflex
58.622
€ 189,34*
Zubehör
Dataflex
58.652
€ 360,56*
Zubehör
Dataflex
58.312
€ 132,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.