Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-K32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106768090
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204-K32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
32 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
14.4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
EN IEC UL
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,63*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,74*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 2,99*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,91*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,53*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,41*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,72*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.