Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106767931
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S2C-A1
EAN/GTIN:
     4016779570992
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
138 g
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MUC S300P DS200AC DS200A DS200MAC DS200MA
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 UL 1077
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,62*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,56*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,30*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 76,94*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,99*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,25*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0164 S202M-C16
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.