| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-32908117 Herst.-Nr.: 2CDL230001R1060 EAN/GTIN: 4016779514699 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Weitere Informationen: Technische Details | Länge (mm) | 1056 mm | | Reihe von Modulen | 60 | | Stromstärke | 63 A | | Typ | 3P | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatible Produkte | S200, F200, DDA200 | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |