Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40090447
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
211 mm
Reihe von Modulen
12
Stromstärke
63 A
Typ
1P
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
S200, F200, DDA200
Weitere Suchbegriffe: kammschiene abb, kammschiene
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,51*
7 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,52*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,57*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,69*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001 - PS-END
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.