Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör
ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106771118
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S2C-H11L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
58 g
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MUC S300P
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.