Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106770982
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S2C-H6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
45 g
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200 DS201 DS202C DS200 S-ARC1 DS-ARC1
Zertifizierung
CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022353R4970
ab € 4,57*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0061
ab € 20,50*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,36*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,58*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,54*
Zubehör
ABB
OHB65J6 1SCA022380R9660
ab € 14,82*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS
ab € 112,96*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40-275s P TS QS
ab € 161,20*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,45*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 76,96*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,58*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,20*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0064 S202-C6
ab € 32,92*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0164 S202M-C16
ab € 27,42*
Zubehör
ABB
S204-C32
ab € 142,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.