Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1/9 Grau 690 V Gabelverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS1/9 Grau 690 V Gabelverbindung
ABB PS1/9 Grau 690 V Gabelverbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77720191
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1009
EAN/GTIN:
     4016779463201
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
phasenschiene abb
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Arbeitsspannung
690 V
Anzahl der Pole
9
Anschlussart
Gabelverbindung
Querschnitt
10 mm²
Stromstärke (maximal)
63 A
Gewicht und Abmessungen
Anschlusssteckerbreite
20 mm
Länge (mm)
158 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.