Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-962568 Herst.-Nr.: 42474100 EAN/GTIN: 10076490497399 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180° C.
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen.
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen.
- Komfort und Flexibilität: Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter.
Weitere Informationen: | | Material: | Polyestervlies | Polycotton | Länge: | 343-356 mm; 13.5-14 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Spültemperatur: | 40 °C | Anwendungen: | die Zierleiste | Labor und F & E | Blech Werkstatt | Schutzniveau: | Hitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, polyester arbeitshandschuh |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,89* | € 11,01* | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,34* | € 11,03* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,36* | € 11,04* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 9,09* | € 11,17* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,00* | € 11,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 132,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|