Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerkkabel, CAT-5e, 1 Gbit/s, U/UTP, 10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00300022
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00300022
EAN/GTIN:
     4047443477187
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zum Verbinden von PC, Notebook, TV, Spielekonsole mit Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Ubertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - geeignet und gepruft fur Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) - ideal fur das neue Hochgeschwindigkeits-Internet Lieferumfang: - 1 Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
178.18 g
Hohe:
18 cm
Lange:
16.5 cm | 10 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Stecker
Qualitat:
Essential
Max. Datenubertragungsrate:
1 Gbit/s
Schirmung:
U/UTP
Netzwerk-Standard:
CAT 5e
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Grau
Max. Frequenz:
100 Mhz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e u/utp grau 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Stecker, Kabel, Netzwerk, Starter, ADSL, Netzwerkdose, Patch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,54*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,93*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,91*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,47*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.