Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Adapter UCA-1004, USB-C auf HDMI™, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217685
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217685
EAN/GTIN:
     6940056114068
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
- USB-C auf HDMI™-Adapter- langlebiges Aluminium-Gehause - 4K Ultra HD - Plug & Play - Eingang: USB-C - Ausgang: 1 x HDMI™ 2.0 - USB-C-Stecker auf HDMI™-Buchse 3840x2160 @60Hz abwartskompatibel - Kabellange: 15 cm Lieferumfang: - 1 USB-C auf HDMI™-Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
29.39 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Stecker
Max. Datenubertragungsrate:
18000 Mbit/s
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, USB, Adapter, HDMI, Adapterkabel, USB-Adapter, USB Type-C, USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,24*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,38*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,48*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,78*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,52*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.