Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Kabel, 2 Cinch-Stecker - 2 Cinch-Stecker, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205258
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205258
EAN/GTIN:
     4047443434326
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
- Farbcodierung im Inneren der Stecker zum einfacheren Anschliesen - zur Ubertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. CD-Player und Verstarker- fur Gerate mit analogem Cinch-Anschluss Lieferumfang: - 1 Audio-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70.22 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 3 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Cinch Stereo
Anschluss:
Cinch-Stecker
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 3 meter, chinch kabel, Adapter, Stecker, Cinch, Kabel, Audio, Verbindungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Audio/Video, Video, RCA, Verbindung, Hifi, Cinch-Kabel, Verbinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,20*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,56*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,93*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,61*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,90*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,55*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,53*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.