Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Lichtleiter-Kabel, ODT-Stecker (Toslink), 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205135
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205135
EAN/GTIN:
     4047443434395
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
- flexibler Lichtleiter fur schnelle und storungsfreie Signalubertragung - zur Ubertragung des digitalen Audiosignals zwischen z.B. Blu-ray-Player und Verstarker- fur Gerate mit Toslink (ODT)-Anschluss Lieferumfang: - 1 Audio-Lichtleiter-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
52.43 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 3 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Toslink-Stecker (ODT)
Qualitat:
Essential
Innenleiterbefestigung:
Steckbar
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel, Kabel, Audio, Anschluss, Audio/Video, Video, Lichtwellenleiterkabel, Optisches Kabel, Lichtleiterkabel, Lichtwellen-Leiterkabel, Kabel optisch, Toslink-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,45*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,53*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.