|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C8066-00200718 Herst.-Nr.: 00200718 EAN/GTIN: 4047443444820 |
| |
|
|  |  |
 | - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, Macbook, Tablet, Smartphone mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - kompatibel mit Thunderbolt-3/4/5 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: - USB-C-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4/5 oder USB4 Lieferumfang: - 1 Video-Kabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 62.43 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 14 cm | 1,5 m | Breite: | 3.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ausführung: | USB-C -> HDMI™ | Anschluss: | HDMI™-Stecker, USB-C-Stecker | Qualität: | Essential | Schirmungsaufbau: | Doppelt geschirmt | Art: | Video-Adapterkabel | Produktlinie: | Essential Line | Farbe: | Schwarz | Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen: | max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@30 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, Monitor, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel |
|  |  |
| |