Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Micro-USB-Kabel, 2in1, inkl. Adapter auf USB-C, USB 2.0, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200616
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200616
EAN/GTIN:
     4047443443731
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerat mit Tablet, Smartphone, Power Pack, Bluetooth-Lautsprecher oder Game-Controller, zur Ubertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer fur schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren - 2in1: Micro-USB-Stecker + USB-C-Adapter Lieferumfang: - 1 Micro-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
21.45 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Micro-USB-Stecker, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromubertragung:
480 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,82*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,88*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.