Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Foto-Batterie ULTRA CR2, Lithium, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721-01705556
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00168702
EAN/GTIN:
     5000394020306
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
- Duracell-High-Power-Lithium CR2 ermoglichen zuverlassige und dauerhafte Leistung- produziert aus hochreinem Lithium - konzipiert fur den Einsatz in Smart-Home-Geraten, Blitzlichtgeraten, Taschenlampen, Fahrradzubehor und elektronischen Hundehalsbandern Lieferumfang: - 1 Foto-Batterie ULTRA CR2
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.61 g | 11 g
Hohe:
12.1 cm
Lange:
8.6 cm
Breite:
1.6 cm
Serie:
HP Lithium
Typ. Kapazitat:
750 mAh
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
324
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,06*
2 Tage
3402
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,29*
10 Tage
22
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,32*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,82*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,29*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.