Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, AAA Mikro, 8er-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615-Y071212
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192920
EAN/GTIN:
     5000394141179
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell-Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 8 Batterien Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
90.15 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
1.4 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Plus Mainline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
AAA Micro
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Blister
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,56*
1 Tag
36
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,57*
1
pro Blister
€ 6,78*
ab € 3,46*
€ 4,61*
1 Tag
945
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 4,98*
2 Tage
3
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 4,98*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,56*
€ 5,43
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,49*
€ 5,34
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,35*
€ 5,18
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,08*
€ 4,86
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,72*
€ 4,43
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,42*
€ 4,07
pro Blister
1 Blister enthält 8 Stück (ab € 0,4275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,29*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.