Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotobatterie Ultra Photo CR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotobatterie Ultra Photo CR2
Fotobatterie Ultra Photo CR2
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR020306
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR020306
EAN/GTIN:
     5000394020306
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • DURACELL Photo Spezialgrößen für Digitalkamera und Fotoapparat. Spezifikationen: Typ CR2-Photobatterie im 1er Blister
  • Spezialgrößen für Digitalkamera und Fotoapparat
  • Extrem lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
ANSI:
CR2
Breite:
15 mm
chemisches System:
Lithium
elektrische Kapazität:
850 mAh
Höhe:
26 mm
IEC:
CR17355
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Duracell
Spannung:
3 V
Tiefe:
15 mm
wiederaufladbar:
nein
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
319
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,13*
1 Tag
3402
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,37*
Lager 467
22
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,40*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,82*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,61*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,83*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,25*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,38*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,75*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,29*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,085*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.