Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Optimum, AA Mignon, 4er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147352
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192925
EAN/GTIN:
     5000394137486
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- die leistungsstarkste AA-Alkaline-Batterie auf dem Markt- innovatives Kathodensystem verleiht bis zu 200% zusatzliche Lebensdauer oder extra Power - optimale Aufbewahrung gebrauchter Batterien fur das Recycling durch neues Verpackungskonzept Lieferumfang: - 4 Batterien Optimum
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
96.88 g | 111 g
Hohe:
12.4 cm
Lange:
7.3 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Optimum
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
AA Mignon
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
183
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,34*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,28*
€ 4,76*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,81*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,41*
€ 4,96*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,7475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,38*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.