Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Plus 100 Einwegbatterie 9V Alkali
Duracell Plus 100 Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     C8066-00192915
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192915
EAN/GTIN:
     5000394142190
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 5 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 1 Batterie Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.79 g
Hohe:
12 cm
Lange:
9.1 cm
Breite:
1.8 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Plus Mainline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
9 V
Batterietyp:
9V E-Block
Farbe:
Braun/Schwarz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,38*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.