Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, D Mono, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus 100 D Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus 100 D Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147299
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192918
EAN/GTIN:
     5000394141988
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell-Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 2 Batterien Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
271.7 g
Hohe:
12 cm
Lange:
9.1 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Plus Mainline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
Mono D
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
8582
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,75*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,305*
€ 1,765*
3 Tage
72
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4026*
€ 1,8826*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,425*
€ 1,895*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,455*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,29*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.