Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Optimum, AAA Mikro, 8er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615-C615382
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192930
EAN/GTIN:
     5000394137714
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
- Duracell-Optimum-AAA-Batterien bieten bis zu 100% zusatzliche Lebensdauer oder extra Power- zusatzliche Lebensdauer bei bestimmten Geraten wie beispielsweise Spielzeug - extra Power fur mehr Leistung als bisherige Alkaline-Batterien - optimale Aufbewahrung gebrauchter Batterien fur das Recycling durch neues Verpackungskonzept Lieferumfang: - 8 Batterien Optimum
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
99.79 g
Hohe:
12.4 cm
Lange:
14.3 cm
Breite:
2.1 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Optimum
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
AAA Micro
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,40*
1 Tag
176
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,41*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,27*
€ 8,96*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 9,39*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,80*
€ 9,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,66125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,63*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.