Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Plus, AA Mignon, 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1886-M0787784
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00192913
EAN/GTIN:
     5000394140851
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- ideal fur die Stromversorgung Ihrer elektronischen Alltagsgerate- Duracell Batterien garantieren 100% lang anhaltende Leistung - unbenutzt bis zu 10 Jahre lang voll einsatzbereit, wenn bei Raumtemperatur gelagert Lieferumfang: - 4 Batterien Plus
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
96.41 g | 106 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Kupfer/Schwarz
Serie:
Plus Mainline
Ausfuhrung:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Batterietyp:
AA Mignon
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
540
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,64*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,78*
€ 2,30*
1 Tag
18264
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,45*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,48*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,59*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,26*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Ähnlich
Duracell
00141117
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.