Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic allround 60049 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-4114144316
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004908
EAN/GTIN:
     4048612044476
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic allround ist ein universell einsetzbarer Handschuh.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Schaum
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic allround
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, montagehandschuhe, 6037, 60049
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
50
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,19*
1 Tag
197
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,65*
13 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,09*
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,18*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.