Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Abriebfest, Elastan, Polyamid Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Abriebfest, Elastan, Polyamid Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2503161
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004908
EAN/GTIN:
     4048612044476
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Abriebfest
Handschuhmaterial = Elastan, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Aqua-Polymerschaum
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
Mechanische Gefahren EN388 = 3 1 2 1 X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Abriebfest
Handschuhmaterial:
Elastan, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Aqua-Polymerschaum
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
Mechanische Gefahren EN388:
3 1 2 1 X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, 2503161, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Uvex, 6004908, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.