Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowerkzeug-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 25l-Behälter, automatischer Filterabreinigung und Zubehörset EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     C3204-018744
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018744
EAN/GTIN:
     4011240018744
MD22
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Basicmodell zum Absaugen von Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,9 % gem. Staubklasse "L"). Automatische Impuls-Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Ausstattung: Schnellläufermotor 1600 W, stufenlose Drehzahlregulierung, Saugschlauch mit Nebenluftring, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Filter-Kontrollleuchte, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung mittels Klettband, Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel, staubfreier Transport durch elastischen TPE-Verschluss am Ansaugstutzen, Sanftanlauf und Nachlauf, Wasserstandserkennung, Antistatisch vorbereitet, Zubehördepot. Lieferumfang: Zubehörset EW, 1x Vliesfilterbeutel FBV 25-35.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Behältervolumen:
25 l
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Max. Unterdruck:
280 mbar
Maschinengewicht:
12.2 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,27*
€ 581,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,27*
€ 527,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,12*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,41*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,62*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,96*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,15*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,95*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,66*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,20*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,73*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,59*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,24*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,79*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 64,09*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,17*
Zubehör
Electrostar
425740
ab € 53,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.