Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowerkzeuge-Basic-Zubehörset (35 mm System)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-016603
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016603
EAN/GTIN:
     4011240016603
Suchbegriffe:
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
düsen industriesauger
Elektro- und Handwerker-Zubehörset bestehend aus 1 x Saugschlauch Ø 35 mm x 3,2 m, 1 Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 x Kunststoff-Saugrohr (je 48 cm lang), 1 x Wasserdüse 26, 1 x Fugendüse (22 cm lang), 1 x Gummidüse (konisch zulaufend, 23 cm lang)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Electrostar
417011
ab € 5,30*
Sonstiges
Electrostar
424804
ab € 6,66*
Sonstiges
Electrostar
425696
ab € 12,64*
Sonstiges
Electrostar
424859
ab € 9,09*
Sonstiges
Electrostar
413228
ab € 33,62*
Sonstiges
Electrostar
440934
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.