| |
|
| Artikel-Nr.: C3204-011370 Herst.-Nr.: 011370 EAN/GTIN: 4011240011370 |
| | |
|
| | |
| Die Bohrfixx-Bohrstaubabsaugung aus schlagfestem ABS-Kunststoff (Polypropylen), ist ein patentierter Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub direkt am Bohrloch. - Absolut sicheres und staubfreies Arbeiten durch das patentiertes 2-Kammer-System (Kammer 1 saugt Bohrstaub vollständig ab, Kammer 2 erzeugt Unterdruck und fixiert so den Bohrfixx an Decke und Wand) - Keine Bohrstaubrückstände an Wänden und Tapeten - Flexibles Gelenkstück sorgt für die optimale Schlauchstellung und ermöglicht das Arbeiten über Kopf - Zuverlässiger Halt an Wänden und Decken, sogar auf unebenen Flächen (Putz, Raufaser) - Geeignet für alle gängigen Staubsauger mit Anschluss-Durchmesser von 32-42 mm (Ausnahme sind Sauger mit einer Filterabreinigung durch das "Luft-Rückspül-Prinzip") - Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl für alle gängigen Bohrer bis zu einem Durchmesser von 14 mm geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Bohrstaubfänger, Saugkopf, electrostar saugkopf, bohrstaubfänger, Bohrhilfe, Bohradapter |
| | |
| |