Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsen-Zubehörset, 5-teilig (35 u. 49 mm System)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-014142
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     014142
EAN/GTIN:
     4011240014142
Suchbegriffe:
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
düsen industriesauger
Düsenset bestehend aus 1x Fugendüse (37 cm lang), 1x Saugpinsel rund, 1x Saugbürste, 1x Polsterdüse, 1x Adapterstück von Ø 49 auf Ø 35mm Anschlusssystem
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Düse
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Electrostar
425641
ab € 5,32*
Sonstiges
Electrostar
417028
ab € 7,58*
Sonstiges
Electrostar
418452
ab € 6,66*
Sonstiges
Electrostar
418407
ab € 10,77*
Sonstiges
Electrostar
418032
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.