Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe abgestuft konisch Ø 25,5-38 mm, Länge 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-425719
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     425719
EAN/GTIN:
     4011240425719
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
staubsaugeradapter starmix
staubsaugeradapter
Anschlussmuffe aus Gummi, abgestuft = Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend, Länge: 11 cm, 1. Stufe: 25,5 - 26,5 mm / 2. Stufe: 30,5 - 32,5 mm / 3. Stufe: 36,0 - 38,0 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Weitere Suchbegriffe: Schlauchmuffe, Werkzeugadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
508580
ab € 7,41*
Ähnlich
Electrostar
425726
ab € 21,93*
Ähnlich
Electrostar
425696
ab € 12,68*
Ähnlich
Electrostar
425702
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.