Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721B-54802272 Herst.-Nr.: 425740 EAN/GTIN: 4011240425740 |
| |
|
| | |
| Faltenfilter-Kassette (eckig) aus Polyester (NANO-beschichtet), Staubrückhalt 99,97%, Filteroberfläche 6000 cm² (2x3000 cm²), 2 Stück = 1 Satz. Filtermaterial IFA (BIA) geprüft nach Staubklasse "M". Wie Faltenfilter-Kassette FKP 4300, jedoch zusätzlich mit NANO-Beschichtung. Besonders geeignet für faserhaltige Feinstäube, z.B. beim Trennen und Schleifen von Fermacell-, Rigips- und MDF-Platten. Vorteile: größerer Faltenabstand für bessere, leichtere Filterabreinigung, glattes Filtermaterial (Oberfläche nanobeschichtet), dadurch deutlich höherer Volumenstrom für längere Zeit. -> Für ISP/ISC/IS-Serie Weitere Informationen: | | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | false | Art des Zubehörs: | Filter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 53,66* | € 69,62* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 100,67* | € 127,99* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 99,62* | € 128,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,80* | € 133,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,24* | € 134,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 139,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|