Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowerkzeuge-Profi-Zubehörset (35 mm System)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-016542
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016542
EAN/GTIN:
     4011240016542
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Elektro- und Handwerker-Zubehörset bestehend aus 1 x Saugschlauch Ø 35 mm x 3,2 m, 1 Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 x Kunststoff-Saugrohr (je 48 cm lang), 1 x Bodendüse BG Bau, 1 x Fugendüse (22 cm lang), 1 x Gummidüse (konisch zulaufend, 23 cm lang)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Electrostar
440941
ab € 23,29*
Sonstiges
Electrostar
417011
ab € 5,30*
Sonstiges
Electrostar
424804
ab € 6,66*
Sonstiges
Electrostar
425696
ab € 12,64*
Sonstiges
Electrostar
424859
ab € 9,09*
Sonstiges
Electrostar
413228
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.