Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowerkzeug-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 50l-Behälter, automatischer Filterabreinigung und Zubehörset EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-018584
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018584
EAN/GTIN:
     4011240018584
MD22
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Topmodell mit hochwertigem Zubehör zum Absaugen von Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,9 % gem. Staubklasse "L"). Automatische Impuls-Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Ausstattung: Schnellläufermotor 1600 W, stufenlose Drehzahlregulierung, Saugschlauch mit Nebenluftring, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Filter-Kontrollleuchte, Fahrbügel, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung mittels Klettband, Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel, staubfreier Transport durch elastischen TPE-Verschluss am Ansaugstutzen, Sanftanlauf und Nachlauf, Wasserstandserkennung, Antistatisch vorbereitet. Lieferumfang: Zubehörset EWS, 1 Klettband, 1x Vliesfilterbeutel FBV 45-55.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Max. Unterdruck:
280 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
18.3 kg
Behältervolumen:
50 l
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,74*
€ 830,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,45*
€ 785,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,45*
€ 744,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,82*
€ 706,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,83*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,66*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 21,81*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 27,07*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,31*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,38*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,69*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,36*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,15*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,65*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,73*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,04*
Zubehör
Electrostar
425740
ab € 53,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.