Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Pinsel Silikon BBQ 22 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pinsel Silikon BBQ 22cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pinsel Silikon BBQ 22cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22306
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22306
EAN/GTIN:
     4008033223065
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Pinsel Silikon BBQ 22 cm

Die sehen nicht nur gut aus: Silikonpinsel von FMprofessional. Sie sind hitzebeständig bis 230°C, haben ein ansprechendes Design und sind für alle denkbaren Einsatzmöglichkeiten in der Küche geeignet. Der schwarz/rote Silikonpinsel besteht aus einem Kunststoffgriff und einem Funktionsteil aus Silikon. Die Maße betragen 22x3,5x4,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | rot
Maße:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel silikon 50mm, back pinsel, backpinsel silikon, Pinsel, Backen, Kuchen, Marinierpinsel, Silikon, Backzubehör, Glasurpinsel, Grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,23*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,66*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,80*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,52*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,41*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,59*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,54*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
Zubehör
Fackelmann
22205
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.