Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 10 Fleischerhaken 8 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 10 Fleischerhaken 8 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 10 Fleischerhaken 8 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21819
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21819
EAN/GTIN:
     4008033218191
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

10 Fleischerhaken 8 cm

Fleischerhaken sind für Metzger unverzichtbare Utensilien. Doch auch in der Küche eines normalen Verbrauchers können sie vielseitig eingesetzt werden. Durch die zugespitzte Seite kann man das Fleisch mit den S-förmigen Haken aus robustem Edelstahl ganz einfach durchbohren und aufhängen. Sowohl zum Aufhängen und Transportieren als auch zum Räuchern von Fleisch und Wurst gibt es keine bessere Alternative. Sie weisen durch ihre Salz- und Säurebeständigkeit eine lange Lebensdauer auf und können ohne zu rosten in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Fleischerhaken aus rostfreiem Edelstahl haben eine Länge von ca. 8,5 cm. In einer Packung befinden sich 10 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken, Fleischerhaken, Edelstahl, Haken, Fleisch, S-Haken, Aufhänger, Fleischzubehör, Fleischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,631*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21209
€ 14,85*
Zubehör
Fackelmann
21751
€ 7,80*
Zubehör
Fackelmann
45825
€ 9,65*
Zubehör
Fackelmann
45826
€ 14,03*
Zubehör
Fackelmann
22272
€ 8,62*
Zubehör
Fackelmann
22302
€ 15,01*
Zubehör
Fackelmann
22303
€ 16,09*
Zubehör
Fackelmann
21628
€ 9,01*
Zubehör
Fackelmann
22299
€ 9,10*
Zubehör
Fackelmann
22320
€ 18,18*
Zubehör
Fackelmann
22321
€ 27,43*
Zubehör
Fackelmann
22322
€ 26,31*
Zubehör
Fackelmann
22323
€ 15,15*
Zubehör
Fackelmann
22324
€ 21,45*
Zubehör
Fackelmann
21214
€ 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.