Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Fleischklopfer groß Comfort 27,5 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Fleischklopfer groß Comfort 27,5 cm Aluminium
Artikeldetailsicht - Fackelmann Fleischklopfer groß Comfort 27,5 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C3058-45826
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     45826
EAN/GTIN:
     4008033458269
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Fleischklopfer groß

Zarte Steaks, Schnitzel und Hähnchensteaks gelingen mit diesem leichten Fleischklopfer von Fackelmann allemal. Die glatte und die gezackte Schlagseite klopfen jedes Fleisch butterweich – für beste Bratergebnisse am heimischen Herd. Für Küchenprofis und die, die es werden wollen, ist dieser Fleischplätter der unverzichtbare Helfer! Der Fleischklopfer aus ABS/TPR und Aluminium ist 28 cm lang, 7,5 cm breit und hat eine gezackte und eine glatte Klopffläche. Er hat einen ergonomisch und rutschfesten Griff.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
275 mm | 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotelettklopfer, Plattiereisen, fleischklopfer, Fleisch, Klopfer, Zubereiten, Küchenhelfer, Schnitzelklopfer, Schnitzel, platt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.