Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MaxiFlex® EnduranceTM 34-844
MaxiFlex® EnduranceTM 34-844
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     C1895-2442/7
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-844/7
EAN/GTIN:
     4031301017240
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG® MaxiFlex® EnduranceTMHandschuh Gr. 7

Ausstattung
nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C.
Eigenschaften
360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff, die gute Abriebfestigkeit ist duch die Noppen auf den Handinnneflächen nochmals optimiert.
Einsatzgebiete
ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

  • Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • EN 388: 4131
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge:
205 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
rot
Materialstärke:
1.1 mm
Gewicht per Paar:
30 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, maxiflex, endurance, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70584*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,48528*
€ 5,33748
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,27528*
€ 5,08758
pro Paar
ab 288 Paar
€ 4,19584*
€ 4,99305
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,70584*
€ 4,40995
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,69584*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,70584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,71584*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,64*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,25*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,42*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 407,54*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,22*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 407,79*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 405,38*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 407,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.