| |
|
| Artikel-Nr.: C1150C-3301715 Herst.-Nr.: 3301715 EAN/GTIN: 4060833017152 |
| |
|
| | |
| Gedore red VDE Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul, 6-teilig Hauptmerkmale: - Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
- Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764
- VDE-isoliert nach DIN EN 60900
- Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung)
- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
- Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
- 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
- Langloch im Griff zum Aufhängen
- Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 350 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 165 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 62 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.68 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 6teilig, Werkzeugmodule |
| | |
| |